{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 120 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 180 mm | |
Indsatstype | højre | |
Systemnøgle | ja | |
Stikbredde W | 5 mm; 6 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 40 mm | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274060 120/180 | |
EAN/GTIN | 4062406094003 | |
Producentnummer | 274060 120/180 |