• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdmetalindsatser til aksial indstikning venstre, ⌀ Dmin indstik D1/D2: 8/12mm

Art.-nr.: 274057 8/12
Rabat
566,19 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin indstik D1/D2 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Stikbredde W 2 mm
Spids-midte-afstand L3 1,7 mm
Samlet længde L 64 mm
Maks. skæredybde tmaks 15 mm
Tilspænding f 0,01 mm - 0,03 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274057 8/12
EAN/GTIN 4067263036555
Producentnummer 274057 8/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling og ekstra frifladekøling.

Advarsel:

Ordrestørrelse = mindste indstiks-⌀.
Større indstiks-⌀ er mulige uden ændringer.
D1 = Dmin indvendig ⌀.
D2 = Dmin udvendig ⌀.
L-version med større indstiksdybde tmaks.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven