Holder Heavy-Duty, Skafthøjde h: 32mm

Art.-nr.: 274004 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafthøjde h 32 mm
Ansatslængde b 28 mm
Skaftbredde b3 40 mm
Samlet længde Li alt 140 mm
Montageskrue 279815 20
Passtift med planflader 279934 2
Passtift 279936 2
Skæreretning Venstre og højre
Produkttype Grundholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274004 32
EAN/GTIN 4062406095413
Producentnummer 274004 32

Betegnelse

Anvendelse:

Til skærholdere nr. 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven