Lette bordvogne ″GREY EDITION

Art.-nr.: 2740-7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 2740-7016
EAN/GTIN 4017976327402
Producentnummer 2740-7016

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Bordvogn ″GREY EDITION″ fremstillet af svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Boltkonstruktion. 2 hylder af træfiberplade, overflade mellemgrå, i stålramme med 12 mm høj kant. Skub håndtaget opad. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 80 kg.

Egenskab:

Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven