{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Ansatslængde b | 25 mm | |
Skaftbredde b3 | 48 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
til klingehøjde h5 | 26 mm | |
Spændejern | 279840 2 | |
Klemmeskrue | 279815 14 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 273986 25 | |
EAN/GTIN | 4062406112875 | |
Producentnummer | 273986 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisholdere med aftageligt skaft 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.787,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.668,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.775,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.166,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
878,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.047,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
til klingehøjde h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ansatslængde b | 25 mm | 25 mm | 20 mm | |||
Samlet længde Li alt | 110 mm | 90 mm | 87 mm | 90 mm | 100 mm | 82 mm |
h3 | 49 mm | 49 mm | 43 mm | |||
Klemmeskrue | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Spændejern | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Produkttype | Grundholder | Grundholder | Grundholder | Grundholder | Grundholder | Grundholder |