Borestænger HM Eliptisk 12/45 mm

Art.-nr.: 273969 12/45
Rabat
1933,77 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 45 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Samlet længde L 110 mm
Vendeplatteskrue 279810 1
aksial stikning mulig ja
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273969 12/45
EAN/GTIN 4062406128012
Producentnummer 273969 12/45

Betegnelse

Udførelse:

  • HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formsluttende kraftoverføring takket være endefortanding.
  • Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplatte.

Eliptisk form sikrer høj bøjningsstyrke.
Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven