PENTACUT 17 N-NP skæreindsatser højre 2/17 mm

Art.-nr.: 273958 2/17
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder NP
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
Type IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Indstiksdybde tmaks 4 mm
Skæredybde ap 0,1 mm - 2,5 mm
Tilspænding f stikdrejning 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Tilspænding f indstikning 0,05 mm/o - 0,09 mm/o
Skæredybde ap min 0,05 mm
Skæredybde ap maks 2,5 mm
Antal skift/skær 5
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie PENTACUT
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse PENTA 17-200NP08RS IC1008
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273958 2/17
EAN/GTIN 7291075389692
Producentnummer 3345803

Betegnelse

Anvendelse:

Allround-system til bearbejdning af små komponenter. Til af- og indstikning, stikdrejning, gevindskæring og returdrejning.
Til stik- og stikdrejningsopgaver. Blødt skærende.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273950273951.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven