PENTACUT 17 N-P skæreindsatser højre 0,5/17 mm

Art.-nr.: 273956 0,5/17
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder P
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Plattestørrelse ⌀ d 17 mm
Stikbredde W 0,5 mm
Type IC1008
CUTDIA 4 mm
Indstiksdybde tmaks 2 mm
Tilspænding f 0,02 mm/o - 0,04 mm/o
Antal skift/skær 5
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie PENTACUT
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse PENTA 17N050P000RS IC1008
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273956 0,5/17
EAN/GTIN 7291075390094
Producentnummer 3337218

Betegnelse

Anvendelse:

Universalsystem til bearbejdning af små komponenter. Til af- og indstikning, stikdrejning, gevindskæring og returdrejning.
Til af- og indstikning. Positiv spånbryder. Blødt skærende.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273950273951.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven