PENTACUT PCH-17 klemholdere 25/17 mm

Art.-nr.: 273950 25/17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie PENTACUT
    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 17 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling nej
    Indstiksdybde tmaks 4 mm
    Hovedlængde L1 17 mm
    Samlet længde L 120 mm
    OAH 30,6 mm
    aksial stikning mulig nej
    Producentbetegnelse PCHRS 25-17
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273950 25/17
    EAN/GTIN 7291075389616
    Producentnummer 3355215

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til plant arbejde på emneskuldre til stikbredder på 0,25 mm – 3,18 mm.

    Passer til:

    Skæreforsatser nr. 273956273959.

    Bemærk:

    Til højre holdere skal du anvende højre skæreforsatser, til venstre holdere skal du anvende venstre skæreforsatser.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven