Indstiksplatte venstre 1,85 mm

Art.-nr.: 273908 1,85
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    183,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    152,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde m (H13) (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 471; DIN 472

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB9635
    Noter ifølge standard DIN 471; DIN 472
    Notbredde m (H13) 1,85 mm
    Skærbredde w 1,85 mm
    tmaks 2,5 mm
    Hjørneradius R 0,2 mm
    Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse 1,75 mm
    Antal skift/skær 3
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Vendeplattetilknytning venstre
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse M
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 mm/min - 170 mm/min
    Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 90 mm/min - 140 mm/min
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273908 1,85
    EAN/GTIN 4045197768537
    Producentnummer 273908 1,85

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    170
    Stål < 750 N/mm²
    P
    170
    Stål < 900 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG (G)
    K
    170
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven