{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HU9315 | |
Noter ifølge standard | DIN 471; DIN 472 | |
Notbredde m (H13) | 0,7 mm | |
Skærbredde w | 0,75 mm | |
tmaks | 1,2 mm | |
Hjørneradius R | 0,05 mm | |
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse | 0,6 mm | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeplattetilknytning | venstre | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273906 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197929051 | |
Producentnummer | 273906 0,7 |