Indstiksplatte højre 1,0 mm

Art.-nr.: 273900 1,0
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    177,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    147,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde m (H13) (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 471; DIN 472

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU9315
Noter ifølge standard DIN 471; DIN 472
Notbredde m (H13) 1 mm
Skærbredde w 1 mm
tmaks 2 mm
Hjørneradius R 0,05 mm
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeplattetilknytning højre
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 280 mm/min
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273900 1,0
EAN/GTIN 4045197768094
Producentnummer 273900 1,0

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
280
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven