{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Ansatslængde b | 20 mm | |
Skaftbredde b3 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
til klingehøjde h5 | 32 mm | |
Klemmeskrue | 279816 8 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 273898 25 | |
EAN/GTIN | 4062406352004 | |
Producentnummer | 273898 25 |