{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 13 mm | |
h3 | 48 mm | |
Ansatslængde b | 20 mm | |
Skaftbredde b3 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
til klingehøjde h5 | 32 mm | |
Klemmeskrue | 279816 8 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 273898 20 | |
EAN/GTIN | 4062406351991 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Grundholder 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
961,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.601,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1.557,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
til klingehøjde h5 | 32 | 32 | 32 |
Ansatslængde b | 20 | 20 | 20 |
Samlet længde Li alt | 100 | 110 | 90 |
h3 | 48 | 54,5 | 54,5 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Klemmeskrue | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 |
Produkttype | Grundholder | Grundholder | Grundholder |