Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder konveks til planindstik 140/230 mm

Art.-nr.: 273887 140/230
Rabat
1907,17 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 140 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 230 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 13 mm
Spændeskrue 279815 9
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273887 140/230
EAN/GTIN 4045197516619
Producentnummer 273887 140/230

Betegnelse

Anvendelse:

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. 273840273851.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven