Sidebidetang Electronic meget smalt, spidst hoved uden skrå kant 128 mm, 5 1/8"

Art.-nr.: 27388
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27388
EAN/GTIN 4010995273880
Producentnummer 27388
L-nummer L60070 3774

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til præcis og plan skæring af bløde tråde, der er meget svært tilgængelige, i elektronik.
  • Materiale: C 70 special værktøjsstål.
  • Præcis og ren skæring
  • Perfekt til elektronik-anvendelser
  • Præcise skæringer ved mindre og fine skærejobs inden for elektronik og finmekanik
  • Let betjening med åbningsfjeder
  • Perfekt til trange steder
  • DIN ISO 9654.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 0.8
  • Total længd (mm): 128
  • Total længd (Tomme): 5 1/8″
  • Skærekraft: 2
  • Blød tråd (mm): 0.8
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven