Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-VARIO-LINE klemholder, Venstre, Skafthøjde h: 20mm

Art.-nr.: 273871 20
Rabat
1206,88 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skafthøjde h 20 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Skrue 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273871 20
EAN/GTIN 4045197702265
Producentnummer 273871 20

Betegnelse

Passer til:

eco-skærholder nr. 273875.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.
L = L1 + L3 (eco-skærholder).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven