Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-VARIO-LINE klemholder, højre, Skafthøjde h: 25mm

Art.-nr.: 273870 25
Rabat
1296,28 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skafthøjde h 25 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 30 mm
L1 95,5 mm
L2 24,5 mm
Skrue 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273870 25
EAN/GTIN 4045197702241
Producentnummer 273870 25

Betegnelse

Passer til:

eco-skærholder nr. 273874.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.
L = L1 + L3 (eco-skærholder).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven