Eco-stikklinge 26/3 mm

Art.-nr.: 273866 26/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype neutral
Indvendig køling ja
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273866 26/3
EAN/GTIN 4045197722539
Producentnummer 273866 26/3

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder nr. 319132319133.

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven