Eco-stikklinge forstærket 32/3L mm

Art.-nr.: 273865 32/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Klingehøjde h5 32 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Til maks. emne-⌀ 90 mm
Højde, h1 25 mm
Samlet længde L 122 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273865 32/3L
EAN/GTIN 4045197983572
Producentnummer 273865 32/3L

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319132.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656273670 om nødvendigt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven