Eco-stikklinge forstærket, Venstre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/3mm

Art.-nr.: 273865 26/3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Klingehøjde h5 26 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Til maks. emne-⌀ 65 mm
Højde, h1 21,4 mm
Samlet længde L 97 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273865 26/3
EAN/GTIN 4045197778345
Producentnummer 273865 26/3

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319132.
319140319141 størrelse RL eller LL.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656273670 om nødvendigt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven