Eco-stikklinge forstærket 32/3 mm

Art.-nr.: 273864 32/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Klingehøjde h5 32 mm
Indsatstype Højre
Indvendig køling ja
Til maks. emne-⌀ 65 mm
Højde, h1 25 mm
Samlet længde L 109,5 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273864 32/3
EAN/GTIN 4045197983541
Producentnummer 273864 32/3

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319133.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven