{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 21 mm | |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 36,5 mm | |
Skaftbredde b | 20 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273862 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582096 | |
Producentnummer | 273862 20/3 |