Eco-stikdrejeholder, langt skaft, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/3mm

Art.-nr.: 273862 16/3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Indstiksdybde tmaks 21 mm
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 37 mm
Skaftbredde b 16 mm
Samlet længde L 97,5 mm
Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273862 16/3
EAN/GTIN 4045197582089
Producentnummer 273862 16/3

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.
Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Eco-stikdrejeholder, langt skaft, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/3mm

Eco-stikdrejeholder, langt skaft, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.713,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.132,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.132,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1.158,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1475,08 DKK
737,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.475,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1475,08 DKK
737,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.475,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.180,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
729,87  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej ja ja ja nej nej nej nej ja nej
Indvendig køling ja nej nej nej ja ja ja ja nej nej
Hovedlængde L1 37 mm 31 mm 37 mm 37 mm 37,5 mm 31,5 mm 45,5 mm 37 mm 48 mm 39 mm
Stikbredde W 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm; 4 mm
Indsatstype højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre
Indstiksdybde tmaks 21 mm 15 mm 20 mm 21 mm 20 mm 15 mm 28 mm 21 mm 30 mm 21 mm
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven