Eco-stikklinge, neutral, Type: 26/2mm

Art.-nr.: 273856 26/2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Klingehøjde h5 26 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling ja
Til maks. emne-⌀ 60 mm
Højde, h1 21,4 mm
Samlet længde L 120 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273856 26/2
EAN/GTIN 4045197989338
Producentnummer 273856 26/2

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder nr. 319132319133.

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven