Eco-stikklinge forstærket 32/3 mm

Art.-nr.: 273854 32/3
Rabat
1802,88 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Klingehøjde h5 32 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    Til maks. emne-⌀ 65 mm
    Højde, h1 25 mm
    Samlet længde L 87,5 mm
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Stikklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273854 32/3
    EAN/GTIN 4045197989192
    Producentnummer 273854 32/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
    Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter.

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

    Bemærk:

    Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.
    Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656273670 om nødvendigt.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven