Eco-stikdrejeholder 25/3 mm

Art.-nr.: 273836 25/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Stikbredde W 3 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    maks. ⌀ 60 mm
    Indstiksdybde tmaks 30 mm
    Funktionsbredde L4 26,5 mm
    Hovedlængde L1 49 mm
    Skaftbredde b 25 mm
    Samlet længde L 121 mm
    Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273836 25/3
    EAN/GTIN 4045197517357
    Producentnummer 273836 25/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.
    10×w

    Bemærk:

    Maks. ⌀ = begrænset emne-⌀ på grund af udførelsen.
    Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.
    Brug om nødvendigt stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 - 273670.
    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven