Skærholder konkav til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 90/130mm

Art.-nr.: 273821 90/130
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 90 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 130 mm
Indsatstype Venstre
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 13 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273821 90/130
EAN/GTIN 4045197500359
Producentnummer 273821 90/130

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
Teknologiværdier kan sænkes med 30 − 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven