Skærholder konveks til planindstik 26/41 mm

Art.-nr.: 273817 26/41
Rabat
1504,88 DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 26 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 41 mm
Indsatstype højre
Stikbredde W 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 15 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273817 26/41
EAN/GTIN 4045197537843
Producentnummer 273817 26/41

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
Teknologiværdier kan sænkes med 30-50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven