{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Indsatstype | højre | |
Midterforskydning L3 | 18,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 38 mm | |
Samlet længde L | 263 mm | |
Skrue | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 273810 32 | |
EAN/GTIN | 4045197500038 | |
Producentnummer | 273810 32 |