{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftbredde b | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Hovedlængde L1 | 38 mm | |
Samlet længde L | 113 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Skrue | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produkttype | Klemholder |
Artikelnummer | 273801 16 | |
EAN/GTIN | 4045197499936 | |
Producentnummer | 273801 16 |