Klemholder lige − udvendig 0° 16 mm

Art.-nr.: 273800 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftbredde b 16 mm
Indsatstype højre
Hovedlængde L1 38 mm
Samlet længde L 113 mm
L2 18,5 mm
Skrue 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273800 16
EAN/GTIN 4045197499905
Producentnummer 273800 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemmeholder.
  • Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringsskruen på skaftet.
  • Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekræfter.

Passer til:

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Skæreholder skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven