VARIO-LINE klemholdere 25 mm

Art.-nr.: 273794 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafthøjde h 25 mm
Indsatstype højre
Funktionsbredde L4 30 mm
L1 150 mm
L2 24,5 mm
Skrue 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273794 25
EAN/GTIN 4045197721303
Producentnummer 273794 25

Betegnelse

Passer til:

Skærholder nr. 273798.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

L = L1 + L3 (skærholder).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven