HELIGRIP HELI klemholdere 20/4 mm

Art.-nr.: 273766 20/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Skaftstørrelse 20 mm
Stikbredde W 4 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Hovedlængde L1 42 mm
Samlet længde L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 18,4 mm
WB 3,2 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HELIR 2020-4T25
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273766 20/4
EAN/GTIN 7291075031683
Producentnummer 2500514

Betegnelse

Udførelse:

Ausführung mit Radius (Abbildung 2).

Anvendelse:

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven