Stikdrejeholder 32/4 mm

Art.-nr.: 273758 32/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 28 mm
Funktionsbredde L4 26,5 mm
Hovedlængde L1 48 mm
Skaftbredde b 32 mm
Samlet længde L 170 mm
Skrue 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273758 32/4
EAN/GTIN 4045197538451
Producentnummer 273758 32/4

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven