{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 15 mm | |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 34 mm | |
Skaftbredde b | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273755 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484871 | |
Producentnummer | 273755 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stikdrejeholder 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.225,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1132,38 DKK
566,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja | nej |
Samlet længde L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 34 | 33 | 36,5 | 46 | 33 |
Stikbredde W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |