Stikdrejeholder 32/3 mm

Art.-nr.: 273751 32/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 9 mm
Funktionsbredde L4 26,5 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Skaftbredde b 32 mm
Samlet længde L 170 mm
Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273751 32/3
EAN/GTIN 4045197531544
Producentnummer 273751 32/3

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven