Stikplatte lige skær 6 mm

Art.-nr.: 273743 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 6 mm
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Type PKD
Skæremateriale PKD
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273743 6
EAN/GTIN 4045197560650
Producentnummer 273743 6

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
650
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med laseret spånbryder af hensyn til optimal spåndannelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven