{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 5 mm | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Tolerance stikbredde w | ±0,04 mm | |
Skæredybde ap | 1 mm - 2,7 mm | |
Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,3 mm/o | |
Hjørneradius R | 0,8 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273734 5 | |
EAN/GTIN | 4045197503237 |