Stikplatte Middel bearbejdning, HB7020, Stikbredde W: 6mm

Art.-nr.: 273729 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    248,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    207,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 6 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7020
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 1,2 mm - 3,3 mm
Tilspænding f 0,13 mm/o - 0,33 mm/o
Hjørneradius R 0,4 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273729 6
EAN/GTIN 4045197486677
Producentnummer 273729 6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven