Stikplatte Sletbearbejdning 5 mm

Art.-nr.: 273720 5
Rabat
226,18 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    113,54  DKK 226,18 DKK / styk
  • fra 10 styk
    94,62  DKK 188,48 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 5 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type CU7025
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 0,7 mm - 2,6 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o - 0,25 mm/o
Hjørneradius R 0,4 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273720 5
EAN/GTIN 4045197579096
Producentnummer 273720 5

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven