Stikplatte Sletbearbejdning, HB7010, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273718 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    201,15  DKK / styk
  • fra 10 styk
    167,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse K
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7010
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Skæredybde ap 0,4 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273718 3
EAN/GTIN 4045197502889
Producentnummer 273718 3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven