Ud- / indstiksplatte, HU7310, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273709 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    220,82  DKK / styk
  • fra 10 styk
    184,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
744 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Primær anvendelse N
Sekundær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HU7310
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o - 0,2 mm/o
Hjørneradius R 0,05 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273709 3
EAN/GTIN 4067263736721
Producentnummer 273709 3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven