{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 2,5 mm | |
Primær anvendelse | K | |
Sekundær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Type | HB7215 | |
Skæremateriale | HM | |
Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
Tilspænding f | 0,06 mm/o - 0,17 mm/o | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273702 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197578945 | |
Producentnummer | 273702 2,5 |