TANGGRIP TAG N-LF skæreindsatser 2/0,2 mm

Art.-nr.: 273642 2/0,2
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder LF
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC5400
Tolerance stikbredde w 0,04 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,08 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TAG N2LF IC5400
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273642 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325683
Producentnummer 6080431

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Lav tilspænding.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven