TANGGRIP TAG N-MF skæreindsatser 2/0,2 mm

Art.-nr.: 273636 2/0,2
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt
    Spånbryder MF
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
    Stikbredde W 2 mm
    Hjørneradius R 0,2 mm
    Type IC5400
    Tolerance stikbredde w 0,05 mm
    Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
    Antal skift/skær 1
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Serie TANGGRIP-PL
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Producentbetegnelse TAG N2MF IC5400
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273636 2/0,2
    EAN/GTIN 7291075325898
    Producentnummer 6080677

    Betegnelse

    Udførelse:

    Spånbrydere med beskyttelsesfas. Universal til ISO-P og ISO-M. Til fremføring i midten.

    Anvendelse:

    Til af- og indstikning.

    Passer til:

    Skærholder nr. 273610273614.

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven