{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MF | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 180 m/min | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Hjørneradius R | 0,25 mm | |
Type | IC1010 | |
Tolerance stikbredde w | 0,05 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,22 mm/o | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | TAG N4MF IC1010 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273632 4/0,25 | |
EAN/GTIN | 7291075325768 | |
Producentnummer | 3340537 |