TANGFGRIP skærholdere 4 mm

Art.-nr.: 273611 4
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFGRIP
Stikbredde W 4 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling ja
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Skaftudførelse Skærholder
Til maks. emne-⌀ 52 mm
aksial stikning mulig nej
Længde på udhæng 26 mm
Producentbetegnelse TGAQ D52-4-2Z-JHP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273611 4
EAN/GTIN 7291075404098
Producentnummer 3370469

Betegnelse

Passer til:

Spændeskafter nr. 273600273605.

Passer til:

LOGIPFGRIP

Leveringsbetingelse:

CUTDIA (mm): 52

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279955 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven