JETCROWN spændeskaft 20 mm

Art.-nr.: 273606 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie JETCROWN
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    CUTDIA 65 mm
    OAH 55 mm
    LB 42 mm
    Producentbetegnelse TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
    Produkttype Klemholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273606 20
    EAN/GTIN 7291075466218
    Producentnummer 3394439

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til af- og indstikning med målrettet køling via JETCROWN hurtigklemmekrone.

    Bemærk:

    Kan kun bruges sammen med passende JETCROWN hurtigklemmekrone nr. 279950. Overførsel af kølevæske til spændeskaftet er kun mulig via G 1/8 tomme slangeforbindelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven