FLASHPENTA PMN D-J/D-C skæreindsatser 3/32 mm

Art.-nr.: 273581 3/32
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder C
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC908
Tolerance stikbredde w 0,03 mm
Tolerance, hjørneradius R 0,03 mm
Tilspænding f 0,06 mm/o - 0,22 mm/o
Serie FLASHPENTA
Producentbetegnelse PMN D32-3C02 IC908
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273581 3/32
EAN/GTIN 7291075380613
Producentnummer 3329278

Betegnelse

Udførelse:

Til afstikning af stænger, hårde materialer og ved vanskelige opgaver. Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273576273577.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven